Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B345/B8800 - 889035
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874426
Mecaline :B345/B8800 - 889035
Rubix :X600-1474200
Fabricant :889035
EAN :3660338415883


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b345 |
| Longueur intérieure | 8763 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B345/B8800 B17X8763LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b345 |
| Longueur intérieure | 8763 mm |
| Longueur extérieure | 8800 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 8800 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,16 € HT
/ unité
48,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours