Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B269/B6880 - 889012

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883438
Mecaline :B269/B6880 - 889012
Rubix :X600-1474223
Fabricant :889012
EAN :3660338415654
COURROIE B269/B6880 B17X6832LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb269
Longueur intérieure6832 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B269/B6880 B17X6832LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb269
Longueur intérieure6832 mm
Longueur extérieure6880 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence6880 mm
Matièresbr
38,15 € HT
/ unité
45,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours