Courroies trapézoïdales classiques Texrope® B84
Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique B/17 x 11
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :B84
Rubix :5314-1054241
Fabricant :9442-10084
EAN :5412571119855



Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b84 |
| Longueur intérieure | 2120 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2120 LP 2170 1702169
Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 17 x 11. Largeur de référence Wd (mm) 14.
Points forts
Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b84 |
| Longueur intérieure | 2120 mm |
| Longueur extérieure | 2192 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2160 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,52 € HT
/ unité
61,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h