Courroies trapézoïdales classiques Gates B45 17X1195LP/1150LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B45 17X1195LP/1150LI HIPOWER
Rubix :7608-1142878
Fabricant :900310045
EAN :5412571050714


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b45 |
| Longueur intérieure | 1150 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1150 LP 1195 B45
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b45 |
| Longueur intérieure | 1150 mm |
| Longueur extérieure | 1219 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1195 mm |
| Matière | cr |
| Section | 11 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,95 € HT
/ unité
22,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h