Courroies trapézoïdales classiques Gates C222 22X5660LP/5600LI HIPOWER

Hi-Power C

Voir les informations techniques

Références

Gates :C222 22X5660LP/5600LI HIPOWER
Rubix :7608-1142997
Fabricant :900410222
EAN :5412571052596
COURROIE 22X14 LI 5600 LP 5660 C222

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec222
Longueur intérieure5600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 5600 LP 5660 C222


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec222
Longueur intérieure5600 mm
Longueur extérieure5660 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence5658 mm
Section22 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
119,27 € HT
/ unité
143,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours