Courroies trapézoïdales classiques Gates D195 32X5035LP/4955LI HIPOWER
HI-Power D
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :D195 32X5035LP/4955LI HIPOWER
Rubix :7608-1143004
Fabricant :900510195
EAN :5412571053067


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d195 |
| Longueur intérieure | 4955 mm |
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 4955 LP 5035 D195
Courroie en V roulée, avec un profil traditionnel. Le dessus arqué, les flancs concaves et les bords arrondis garantissent une contrainte de traction uniforme et un contact régulier avec les rainures de la poulie. La durée de vie de service est prolongée et l’usure des poulies est réduite. Fiabilité et efficacité pour un excellent rapport qualité/prix. Abaissez les coûts de remplacement et d’entretien grâce à une durée de vie plus longue.
Points forts
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d195 |
| Longueur intérieure | 4955 mm |
| Longueur extérieure | 5035 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Longueur de référence | 5030 mm |
| Matière | cr |
| Section | 32 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,21 € HT
/ unité
221,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours