Courroies trapézoïdales classiques Texrope® A29.5
Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique A/13 x 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :A29.5
Rubix :5314-1053981
Fabricant :9441-20295
EAN :5412571115949



Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a29 1/2 |
| Longueur intérieure | 760 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 760 LP 790 1300775
Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 13 x 8. Largeur de référence Wd (mm) 11.
Points forts
Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a29 1/2 |
| Longueur intérieure | 760 mm |
| Longueur extérieure | 806 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 790 mm |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | -80 °C |
| Température mini | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,41 € HT
/ unité
19,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours