Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z56/Z1445 - 890041

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874036
Mecaline :Z56/Z1445 - 890041
Rubix :X600-1473560
Fabricant :890041
EAN :3660338425943
COURROIE Z56/Z1445

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez56
Longueur intérieure1422 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z56/Z1445


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez56
Longueur intérieure1422 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur extérieure1445 mm
Matièresbr
7,59 € HT
/ unité
9,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours