Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A105/A2700 - 888781

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874125
Mecaline :A105/A2700 - 888781
Rubix :X600-1474456
Fabricant :888781
EAN :3660338413346
COURROIE A105/A2700 A13X2667LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea105
Longueur intérieure2667 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A105/A2700 A13X2667LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea105
Longueur intérieure2667 mm
Longueur extérieure2700 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2700 mm
Matièresbr
16,05 € HT
/ unité
19,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours