Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B43/B1130 - 889060

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B43/B1130 - 889060
Rubix :X600-1474173
Fabricant :889060
EAN :3660338416132
COURROIE B43/B1130 B17X1092LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb43
Longueur intérieure1092 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B43/B1130 B17X1092LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb43
Longueur intérieure1092 mm
Longueur extérieure1130 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1130 mm
Matièresbr
8,73 HT
/ unité
10,48 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h