Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C167/C4300 - 889182

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C167/C4300 - 889182
Rubix :X600-1474052
Fabricant :889182
EAN :3660338417351
COURROIE C167/C4300 C22X4241LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec167
Longueur intérieure4241 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C167/C4300 C22X4241LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec167
Longueur intérieure4241 mm
Longueur extérieure4300 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence4300 mm
Matièresbr
784,40 HT
/ 20 unités
941,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours