Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C43/C1150 - 889229

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C43/C1150 - 889229
Rubix :X600-1474005
Fabricant :889229
EAN :3660338417825
COURROIE C43/C1150 C22X1092LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec43
Longueur intérieure1092 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C43/C1150 C22X1092LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec43
Longueur intérieure1092 mm
Longueur extérieure1150 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1150 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 2,97
2,75 HT
/ unité
3,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours