Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D441/D11280 - 890071
Courroie trapézoïdale classique Section D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :D441/D11280 - 890071
Rubix :X600-1473929
Fabricant :890071
EAN :3660338426247


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d441 |
| Longueur intérieure | 11200 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE D441/D11280 D32XD11200LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d441 |
| Longueur intérieure | 11200 mm |
| Longueur extérieure | 11280 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur de référence | 11280 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,36 € HT
/ unité
221,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours