Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2240

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 2240
Rubix :0314-1049124
Fabricant :1747259
EAN :4014486037623
COURROIE 22X14 LI 2240 LP 2298 C88

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec88
Longueur intérieure2240 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2240 LP 2298 C88


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec88
Longueur intérieure2240 mm
Longueur de référence2298 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur extérieure2328 mm
46,69 € HT
/ unité
56,03 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h