Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 3912

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 3912
Rubix :0314-1048842
Fabricant :1564419
EAN :4014486035124
COURROIE 17X11 LI 3912 LP 3952 B154

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb154
Longueur intérieure3912 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 3912 LP 3952 B154


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb154
Longueur intérieure3912 mm
Longueur de référence3952 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure3981 mm
59,05 € HT
/ unité
70,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours