Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C270/C6910 - 889208
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874533
Mecaline :C270/C6910 - 889208
Rubix :X600-1474026
Fabricant :889208
EAN :3660338417610


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c270 |
| Longueur intérieure | 6858 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C270/C6910 C22X6858LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c270 |
| Longueur intérieure | 6858 mm |
| Longueur extérieure | 6910 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 6910 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,07 € HT
/ unité
75,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours