Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C85/C2220 - 889272

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C85/C2220 - 889272
Rubix :X600-1473962
Fabricant :889272
EAN :3660338418259
COURROIE C85/C2220 C22X2159LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec85
Longueur intérieure2159 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C85/C2220 C22X2159LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec85
Longueur intérieure2159 mm
Longueur extérieure2220 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2220 mm
Matièresbr
19,41 HT
/ unité
23,29 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours