Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A24.1/2/A655 - 888816
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :A24.1/2/A655 - 888816
Rubix :X600-1474421
Fabricant :888816
EAN :3660338413698


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a24 1/2 |
| Longueur intérieure | 622 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A24.1/2/A655 A13X622LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a24 1/2 |
| Longueur intérieure | 622 mm |
| Longueur extérieure | 655 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 655 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,67 € HT
/ unité
2,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours