Courroies trapézoïdales classiques Gates C180 22x4572Li C4630 Ld DELTA CLASSIC
Section 22 x 14
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :C180 22x4572Li C4630 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265230
Fabricant :962361800
EAN :5414465307324


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c180 |
| Longueur intérieure | 4572 mm |
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 4572 LP 4630 C180 DELTA CLASSIC
Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.
Applications
Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c180 |
| Longueur intérieure | 4572 mm |
| Longueur extérieure | 4630 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 4630 mm |
| Matière | sbr |
| Section | 22 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,46 € HT
/ unité
56,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h