Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 6 X 450
optibelt VB Y/6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :6 X 450
Rubix :0314-1048425
Fabricant :1703445
EAN :4014486009620





Résumé technique
| Profil | y/6 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 6x450 |
| Longueur intérieure | 450 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 6X4 LI 450 LP 465
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | y/6 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 6x450 |
| Longueur intérieure | 450 mm |
| Longueur extérieure | 475 mm |
| Largeur supérieure | 6 mm |
| Hauteur | 4 mm |
| Longueur de référence | 465 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,47 € HT
/ unité
10,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours