Courroies trapézoïdales classiques Gates B62 17X1625LP/1585LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B62 17X1625LP/1585LI HIPOWER
Rubix :7608-1142895
Fabricant :900310062
EAN :5412571050882


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b62 |
| Longueur intérieure | 1585 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1585 LP 1625 B62
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b62 |
| Longueur intérieure | 1585 mm |
| Longueur extérieure | 1654 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1625 mm |
| Matière | cr |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,48 € HT
/ unité
29,38 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours