Courroies trapézoïdales classiques Texrope® A62
Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique A/13 x 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :A62
Rubix :5314-1054036
Fabricant :9441-10062
EAN :5412571115260



Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a62 |
| Longueur intérieure | 1575 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1575 LP 1610 1301610
Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 13 x 8. Largeur de référence Wd (mm) 11.
Points forts
Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a62 |
| Longueur intérieure | 1575 mm |
| Longueur de référence | 1605 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur extérieure | 1605 mm |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,39 € HT
/ unité
30,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h