Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A39/A1020 - 888848

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867745
Mecaline :A39/A1020 - 888848
Rubix :X600-1474387
Fabricant :888848
EAN :3660338414015
COURROIE A39/A1020 A13X990LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea39
Longueur intérieure990 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A39/A1020 A13X990LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea39
Longueur intérieure990 mm
Longueur de référence1020 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur extérieure1020 mm
Matièresbr
7,02 € HT
/ unité
8,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h