Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 1880

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 1880
Rubix :0314-1048935
Fabricant :1788894
EAN :4014486034509
COURROIE 17X11 LI 1880 LP 1920 B74

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb74
Longueur intérieure1880 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1880 LP 1920 B74


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb74
Longueur intérieure1880 mm
Longueur extérieure1949 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1920 mm
29,47 € HT
/ unité
35,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h