Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 5 X 229

optibelt VB 5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :5 X 229
Rubix :0314-1048326
Fabricant :1595970
EAN :4014486009316
COURROIE 5X3 LI 229 LP 239

Résumé technique

Profil5
Désignation de courroie5x229
Longueur intérieure229 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 5X3 LI 229 LP 239


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil5
Désignation de courroie5x229
Longueur intérieure229 mm
Longueur de référence240 mm
Largeur supérieure5 mm
Hauteur3 mm
Longueur extérieure248 mm
8,62 € HT
/ unité
10,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours