Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A148/A3790 - 888802
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874137
Mecaline :A148/A3790 - 888802
Rubix :X600-1474435
Fabricant :888802
EAN :3660338413551


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a148 |
| Longueur intérieure | 3759 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A148/A3790 A13X3759LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a148 |
| Longueur intérieure | 3759 mm |
| Longueur extérieure | 3790 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 3790 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 6,62 €
6,18 € HT
/ unité
7,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours