Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 3450
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 3450
Rubix :0314-1049043
Fabricant :1506209
EAN :4014486037968





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c136 |
| Longueur intérieure | 3450 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3450 LP 3508 C136
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c136 |
| Longueur intérieure | 3450 mm |
| Longueur extérieure | 3538 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 3508 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,28 € HT
/ unité
87,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h