Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C112/C2900 - 889151
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874493
Mecaline :C112/C2900 - 889151
Rubix :X600-1474083
Fabricant :889151
EAN :3660338417047


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c112 |
| Longueur intérieure | 2844 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C112/C2900 C22X2844LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c112 |
| Longueur intérieure | 2844 mm |
| Longueur extérieure | 2900 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2900 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 12,81 €
12,04 € HT
/ unité
14,45 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h