Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C85E

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :C85E
Rubix :X600-1420683
Fabricant :874470
EAN :3660338280757
COURROIE 22X14 LI 2159 LD 2217
Résumé technique
Profilc/22
Désignation de courroiec85
Longueur intérieure2159 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2159 LD 2217


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.

Points forts

Température de fonctionnement -40°C à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec85
Longueur intérieure2159 mm
Longueur extérieure2217 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2217 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,60 HT
/ unité
25,92 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h