Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 1900
optibelt VB 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 X 1900
Rubix :0314-1047974
Fabricant :1655756
EAN :4014486038460





Résumé technique
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x1900 |
| Longueur intérieure | 1900 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 25X16 LI 1900 LP 1960
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x1900 |
| Longueur intérieure | 1900 mm |
| Longueur extérieure | 2000 mm |
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Longueur de référence | 1960 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,24 € HT
/ unité
53,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours