Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 1500
optibelt VB 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :20 X 1500
Rubix :0314-1047865
Fabricant :1723965
EAN :4014486037005





Résumé technique
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x1500 |
| Longueur intérieure | 1500 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 1500 LP 1550
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x1500 |
| Longueur intérieure | 1500 mm |
| Longueur extérieure | 1579 mm |
| Largeur supérieure | 20 mm |
| Hauteur | 12,5 mm |
| Longueur de référence | 1550 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,99 € HT
/ unité
32,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours