Courroies trapézoïdales classiques Gates C68 22x1727Li C1785 Ld DELTA CLASSIC

Section 22 x 14

Voir les informations techniques

Références

Gates :C68 22x1727Li C1785 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265170
Fabricant :962360680
EAN :5414465304408
COURROIE 22X14 LI 1727 LP 1785 C68 DELTA CLASSIC

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec68
Longueur intérieure1727 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1727 LP 1785 C68 DELTA CLASSIC


Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.

Applications

Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec68
Longueur intérieure1727 mm
Longueur extérieure1785 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1785 mm
Matièresbr
Section22 mm
Température maxi70 °C
Température mini-30 °C
19,62 € HT
/ unité
23,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h