Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A98/A2520 - 888922

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874121
Mecaline :A98/A2520 - 888922
Rubix :X600-1474313
Fabricant :888922
EAN :3660338414756
COURROIE A98/A2520 A13X2489LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea98
Longueur intérieure2489 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A98/A2520 A13X2489LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea98
Longueur intérieure2489 mm
Longueur extérieure2520 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2520 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 4,41 €
4,11 € HT
/ unité
4,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours