Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C37.1/2/C1010 - 889224

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883444
Mecaline :C37.1/2/C1010 - 889224
Rubix :X600-1474010
Fabricant :889224
EAN :3660338417771
COURROIE C37.1/2/C1010 C22X952LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec37 1/2
Longueur intérieure952 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C37.1/2/C1010 C22X952LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec37 1/2
Longueur intérieure952 mm
Longueur extérieure1010 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1010 mm
Matièresbr
9,09 € HT
/ unité
10,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours