Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 1000
optibelt VB Z/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 X 1000
Rubix :0314-1050025
Fabricant :1582175
EAN :4014486031904





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z39 |
| Longueur intérieure | 1000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1000 LP 1022 Z39
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z39 |
| Longueur intérieure | 1000 mm |
| Longueur de référence | 1022 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur extérieure | 1038 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,01 € HT
/ unité
12,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h