Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 4250
optibelt VB D/32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :32 X 4250
Rubix :0314-1049182
Fabricant :1546100
EAN :4014486044539





Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d167 |
| Longueur intérieure | 4250 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 4250 LP 4325 D167
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d167 |
| Longueur intérieure | 4250 mm |
| Longueur extérieure | 4376 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur de référence | 4325 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,47 € HT
/ unité
179,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours