Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C168/C4320 - 889183

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :C168/C4320 - 889183
Rubix :X600-1474051
Fabricant :889183
EAN :3660338417368
COURROIE C168/C4320 C22X4267LI
Résumé technique
Profilc/22
Désignation de courroiec168
Longueur intérieure4267 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE C168/C4320 C22X4267LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec168
Longueur intérieure4267 mm
Longueur extérieure4320 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence4320 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,47 HT
/ unité
47,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours