Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 5 X 425
optibelt VB 5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :5 X 425
Rubix :0314-1048334
Fabricant :1562711
EAN :4014486009392





Résumé technique
| Profil | 5 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 5x425 |
| Longueur intérieure | 425 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 5X3 LI 425 LP 435
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 5x425 |
| Longueur intérieure | 425 mm |
| Longueur extérieure | 444 mm |
| Largeur supérieure | 5 mm |
| Hauteur | 3 mm |
| Longueur de référence | 436 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,76 € HT
/ unité
9,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours