Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C161.1/2/C4160 - 889178

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C161.1/2/C4160 - 889178
Rubix :X600-1474056
Fabricant :889178
EAN :3660338417313
COURROIE C161.1/2/C4160 C22X4102LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec161 1/2
Longueur intérieure4102 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C161.1/2/C4160 C22X4102LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec161 1/2
Longueur intérieure4102 mm
Longueur extérieure4160 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence4160 mm
Matièresbr
37,98 HT
/ unité
45,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours