Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B53/B1390 - 889082
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :B53/B1390 - 889082
Rubix :X600-1474152
Fabricant :889082
EAN :3660338416354


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b53 |
| Longueur intérieure | 1346 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B53/B1390 B17X1346LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b53 |
| Longueur intérieure | 1346 mm |
| Longueur extérieure | 1390 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1390 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,88 € HT
/ unité
13,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h