Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A26/A690 - 888820

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874071
Mecaline :A26/A690 - 888820
Rubix :X600-1474415
Fabricant :888820
EAN :3660338413735
COURROIE A26/A690 A13X660LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea26
Longueur intérieure660 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A26/A690 A13X660LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea26
Longueur intérieure660 mm
Longueur extérieure690 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence690 mm
Matièresbr
5,19 € HT
/ unité
6,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h