Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B52/B1360 - 889081

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874245
Mecaline :B52/B1360 - 889081
Rubix :X600-1474154
Fabricant :889081
EAN :3660338416347
COURROIE B52/B1360 B17X1320LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb52
Longueur intérieure1320 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B52/B1360 B17X1320LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb52
Longueur intérieure1320 mm
Longueur extérieure1360 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1360 mm
Matièresbr
10,83 € HT
/ unité
13,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h