Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z50.1/2/Z1305 - 890035

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883385
Mecaline :Z50.1/2/Z1305 - 890035
Rubix :X600-1473567
Fabricant :890035
EAN :3660338425882
COURROIE Z50.1/2/Z1305

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez50 1/2
Longueur intérieure1282 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z50.1/2/Z1305


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez50 1/2
Longueur intérieure1282 mm
Longueur extérieure1305 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Matièresbr
6,86 € HT
/ unité
8,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours