Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C100/C2600 - 889142

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C100/C2600 - 889142
Rubix :X600-1474093
Fabricant :889142
EAN :3660338416958
COURROIE C100/C2600 C22X2540LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec100
Longueur intérieure2540 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C100/C2600 C22X2540LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec100
Longueur intérieure2540 mm
Longueur extérieure2600 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2600 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 11,46
10,78 HT
/ unité
12,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours