Courroies trapézoïdales classiques Gates D282 32X7180LP/7100LI HIPOWER
HI-Power D
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :D282 32X7180LP/7100LI HIPOWER
Rubix :7608-1152099
Fabricant :900510282
EAN :5412571053142


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d282 |
| Longueur intérieure | 7100 mm |
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 7100 LP 7180 D282
Courroie en V roulée, avec un profil traditionnel. Le dessus arqué, les flancs concaves et les bords arrondis garantissent une contrainte de traction uniforme et un contact régulier avec les rainures de la poulie. La durée de vie de service est prolongée et l’usure des poulies est réduite. Fiabilité et efficacité pour un excellent rapport qualité/prix. Abaissez les coûts de remplacement et d’entretien grâce à une durée de vie plus longue.
Points forts
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d282 |
| Longueur intérieure | 7100 mm |
| Longueur extérieure | 7180 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Longueur de référence | 7175 mm |
| Matière | cr |
| Section | 32 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,84 € HT
/ unité
338,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours