Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A18/A490 - 888808
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :A18/A490 - 888808
Rubix :X600-1474429
Fabricant :888808
EAN :3660338413612


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a18 |
| Longueur intérieure | 457 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A18/A490 A13X457LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a18 |
| Longueur intérieure | 457 mm |
| Longueur extérieure | 490 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 490 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1,14 €
1,05 € HT
/ unité
1,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours