Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B43.1/2/B1145 - 889061

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883418
Mecaline :B43.1/2/B1145 - 889061
Rubix :X600-1474175
Fabricant :889061
EAN :3660338416149
COURROIE B43.1/2/B1145 B17X1104LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb43 1/2
Longueur intérieure1104 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B43.1/2/B1145 B17X1104LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb43 1/2
Longueur intérieure1104 mm
Longueur extérieure1145 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1145 mm
Matièresbr
8,76 € HT
/ unité
10,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours