Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B44/B1160 - 889064

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867781
Mecaline :B44/B1160 - 889064
Rubix :X600-1474170
Fabricant :889064
EAN :3660338416170
COURROIE B44/B1160 B17X1117LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb44
Longueur intérieure1117 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B44/B1160 B17X1117LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb44
Longueur intérieure1117 mm
Longueur de référence1160 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure1160 mm
Matièresbr
9,29 € HT
/ unité
11,15 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h