Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 1800
optibelt VB 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :20 X 1800
Rubix :0314-1047868
Fabricant :1633854
EAN :4014486037036





Résumé technique
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x1800 |
| Longueur intérieure | 1800 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 1800 LP 1850
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x1800 |
| Longueur intérieure | 1800 mm |
| Longueur de référence | 1850 mm |
| Largeur supérieure | 20 mm |
| Hauteur | 12,5 mm |
| Longueur extérieure | 1879 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,06 € HT
/ unité
39,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours