Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 2515
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 2515
Rubix :0314-1048965
Fabricant :1721415
EAN :4014486034783





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b99 |
| Longueur intérieure | 2515 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2515 LP 2555 B99
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b99 |
| Longueur intérieure | 2515 mm |
| Longueur de référence | 2555 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 2584 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,17 € HT
/ unité
44,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours